Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na konštrukcie schodiska, metrický závit

Oceľ 8.8, pozinkovaná, metrický závit, AW
SKRUTKA-SCHODISK.AW40-(A2K)-M10X60

Obj. č. 016851060
EAN 4045727474822

Cena za zvolené balenie
Skrutka na konštrukcie schodiska, metrický závit

Obj. č. 016851060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ 8.8, galvanizovaná, modrá povrchová úprava, AW, s veľkou hlavou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d)

10 mm

Dĺžka (l)

60 mm

Dĺžka závitu (lg)

30 mm

Priemer hlavy (dh)

27,5 mm

Výška hlavy (k)

4,0 mm

Vnútorný pohon

AW40

Tvar hlavy

Plochá hlava

Druh závitu

Metrický závit

Verzia

Veľká hlava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie