Skrutka na konštrukciu okien, šošovkovitá zápustná hlava FBS
FBS ST zink. zd. záp. hl. H valč. tried. Deltacoll
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Objímka: PH2
- Špeciálny závit s ihlovým hrotom
- Priemer hlavy 7,0 mm
Zvýšená ochrana proti korózii
Počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS, 240 hodín bez výskytu červenej hrdze na korózii základného kovu.
Tepelná stabilita vrstvy na ochranu pred koróziou 150 °C
Vrstva na ochranu pred koróziou bez obsahu Cr(VI).
Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.
Hárky údajov(X)
Na použitie v automatických strojoch, valčeková.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 4,1 mm |
Dĺžka (l) | 38 mm |
Priemer hlavy (dh) | 7 mm |
Výška hlavy (k) | 2,2 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Priemer jadra | 2,5 mm |
Tvar špičky | Špička |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2 g |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |