Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na konštrukciu okien, šošovkovitá zápustná hlava FBS

FBS ST zink. zd. záp. hl. H valč. tried. Deltacoll
SKR-RSDCS-NEDLPIN-H2-SORT-A3K+S-4,1X22

Obj. č. 0185944122

EAN 4056807305370

Cena za zvolené balenie
Skrutka na konštrukciu okien, šošovkovitá zápustná hlava FBS

Obj. č. 0185944122

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, pozinkovaná (hrubá pasivačná vrstva), povrchová úprava Deltacoll, hlava PH. Triedený podľa valčekov
  • Objímka: PH2

  • Špeciálny závit s ihlovým hrotom

  • Priemer hlavy 7,0 mm


Zvýšená ochrana proti korózii


Počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS, 240 hodín bez výskytu červenej hrdze na korózii základného kovu.



Tepelná stabilita vrstvy na ochranu pred koróziou 150 °C


Vrstva na ochranu pred koróziou bez obsahu Cr(VI).

Upozornenie

Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie v automatických strojoch, valčeková.

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d)

4,1 mm

Dĺžka (l)

22 mm

Priemer hlavy (dh)

7 mm

Výška hlavy (k)

2,2 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Priemer jadra

2,5 mm

Tvar špičky

Špička

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,149 g

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie