Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na konštrukciu okien, zdvihnutá zápustná hlava FBS Oceľ, pozinkovaná oceľ, čierna (ZNBHL), hlava PH

FBS oceľ zinok-nikel, čier. záp. hlava H valčeková
SKRUTKA OKENARSKA H2-SORT-(ZNBHL)-4,1X30

Obj. č. 5071204130

EAN 4056807200736

Cena za zvolené balenie
Skrutka na konštrukciu okien, zdvihnutá zápustná hlava FBS Oceľ, pozinkovaná oceľ, čierna (ZNBHL), hlava PH

Obj. č. 5071204130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na použitie v automatických strojoch, triedené podľa valčekov
  • Špeciálny závit s ihlovým hrotom

  • Priemer hlavy 7,0 mm

  • Skrutka na konštrukcie okien na upevnenie spojok na plastových profiloch


Zvýšená ochrana proti korózii


Počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS, 360 hodín bez výskytu červenej hrdze na korózii základného kovu



Vrstva na ochranu pred koróziou bez obsahu Cr(VI)



Triedený podľa valčekov


Triedené podľa priemeru hlavy


(Cudzie predmety > alebo <, napr. priemer hlavy, budú oddelené)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d)

4,1 mm

Dĺžka (l)

30 mm

Priemer hlavy (dh)

7 mm

Výška hlavy (k)

2,2 mm

Vnútorný pohon

H2

Dĺžka závitu (lg)

27,8 mm

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Priemer jadra

2,5 mm

Tvar špičky

Špička

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,548 g

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie