Skrutka na konštrukciu okien, zdvihnutá zápustná hlava FBS
FBS oceľ zinok-nikel, čier. záp. hlava H valčeková
SKR-NEDLPIN-H2-SORT-(ZNBHL)-4,1X25
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Špeciálny závit s ihlovým hrotom
- Priemer hlavy 7,0 mm
- Skrutka na konštrukcie okien na upevnenie spojok na plastových profiloch
Zvýšená ochrana proti korózii
Počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS, 360 hodín bez výskytu červenej hrdze na korózii základného kovu
Vrstva na ochranu pred koróziou bez obsahu Cr(VI)
Triedený podľa valčekov
Triedené podľa priemeru hlavy
(Cudzie predmety > alebo <, napr. priemer hlavy, budú oddelené)
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | zinok nikel čierny |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 4,1 mm |
Dĺžka (l) | 25 mm |
Priemer hlavy (dh) | 7 mm |
Výška hlavy (k) | 2,2 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Dĺžka závitu (lg) | 22,8 mm |
Tvar hlavy | Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou |
Druh závitu | Závit do plechu |
Priemer jadra | 2,5 mm |
Tvar špičky | Špička |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,373 g |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |