Skrutka na okenné konštrukcie, samorezná, zápustná hlava Febos®Plus
FEBOSplus pozink. zapust. hlava H Deltacoll
SKRUTKA FEBOS PLUS H2 DCO 3,9X45
Obj. č. 5057203945
EAN 4056807178950
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Závit do plechu
- Priemer hlavy 7,0 mm
- Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia plastových okien)
- Na spájanie plastových profilov s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)
Zvýšená ochrana proti korózii
Počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS, 240 hodín bez výskytu červenej hrdze na korózii základného kovu.
Vrstva na ochranu pred koróziou bez obsahu Cr(VI)
Triedený podľa valčekov
- Triedené podľa priemeru hlavy
- (Cudzie predmety > alebo <, napr. priemer hlavy, budú oddelené)
Hárky údajov(X)
- Nastavenie stroja musí zodpovedať skrutke.
- Faktory, ktoré treba vziať do úvahy, sú:
- Plastový materiál a geometria
- Oceľ a trieda ocele
- Axiálny tlak
- Otáčky stroja
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 6 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Priemer hrotu vrtáka | 3,2 mm |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |