Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná frézovacia hlava, FEBOS®plus

FEBOSplus M, oceľ, pozin., metr., záp. fr. hl., AW
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-M.FRS-AW20-(A2K)-M4X19

Obj. č. 0208044019
EAN 4045727622742

Cena za zvolené balenie
Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná frézovacia hlava, FEBOS®plus

Obj. č. 0208044019

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná, doťahovací otvor AW. Na použitie v automatických strojoch, valčeková.
  • Metrický závit

  • Priemer hlavy 7,0 mm

  • Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia plastových okien)

  • Na spájanie plastových profilov s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)

  • Viacero záťažových závitov v prípade tenkých železných výstuží


Riziko núteného posunu v prípade veľkých vzdialeností medzi plastom a kovovou výstužou je minimalizované vďaka plochému metrickému závitu


Ak dôjde k nútenému posunu, hrot s vrtákom sa môže odlomiť alebo počas práce môže prasknúť skrutka.



Upnutie AW


  • Optimálny prevod síl

  • Žiadne vysúvacie sily

  • Dobré centrovanie

  • Rýchle umiestnenie
Upozornenie

Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Priemer hlavy (dk)

7,0 mm

Výška hlavy (k1)

2,0 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

5,2 mm

Vnútorný pohon

AW20

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Priemer hrotu vrtáka

3,4 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Iné č. normy

WN 208

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Druh závitu

Metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie