Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná šošovkovitá hlava, FEBOS®plus
FEBOSplus, oceľ, pozink., šošovk. zápus. hlava, AW
SKRUTKA-ZAVRT-SOS-AW20-(A2K)-3,9X25
Obj. č.
0208143925
EAN 4038898496045
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná, doťahovací otvor AW. Na použitie v automatických strojoch, valčeková.
- Samorezný závit
- Priemer hlavy 7,0 mm
- Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia plastových okien)
- Na spájanie plastových profilov s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)
Upnutie AW
- Optimálny prenos síl
- Žiadne vysúvacie sily
- Dobré centrovanie
- Rýchle umiestnenie
Upozornenie
Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | ST3,9 |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,4 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 6 mm |
Priemer hrotu vrtáka (dp) | 3,2 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Druh závitu | Závit do plechu |