Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná šošovkovitá hlava, FEBOS®plus

FEBOSplus, oceľ, pozink., šošovk. zápus. hlava, AW
SKRUTKA-ZAVRT-SOS-AW20-(A2K)-3,9X32

Obj. č. 0208143932
EAN 4038898496083

Cena za zvolené balenie
Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná šošovkovitá hlava, FEBOS®plus

Obj. č. 0208143932

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná, doťahovací otvor AW. Na použitie v automatických strojoch, valčeková.
  • Samorezný závit

  • Priemer hlavy 7,0 mm

  • Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia plastových okien)

  • Na spájanie plastových profilov s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)


Upnutie AW


  • Optimálny prenos síl

  • Žiadne vysúvacie sily

  • Dobré centrovanie

  • Rýchle umiestnenie
Upozornenie

Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

ST3,9

Dĺžka (l1)

32 mm

Priemer hlavy (dk)

7 mm

Výška hlavy (k1)

2.4 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

6 mm

Priemer hrotu vrtáka (dp)

3.2 mm

Vnútorný pohon

AW20

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Druh závitu

Závit do plechu

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie