Skrutka na okenné parapety
Parapet. skr., záv. pre skr. do pl., A2, pobronz.
SKRUTKA-PARAPETNA-C-AW20-A2-(BRU)-3,9X16
Obj. č. 0126293916
EAN 4038898076872
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upnutie AW
- Lepší prenos sily
- Dlhšia prevádzková životnosť
- Optimálne centrovanie
- Nulový prešmykovanie
Polyamidový krúžok
- UV-stabilizovaná; minimalizovaná strata farby a krehnutie krúžka
- Krúžok sa pri skrutkovaní skrutky nezlomí
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevnenie okenných parapetov k UPVC, hliníkovým oknám a kovovým dielom
![]() | |
Normy | WN 126 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál podložky | PA – polyamid |
Povrch | Brunírovaný |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Priemer podložky (d2) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 2 mm |
Spôsob upínania | AW |
Vnútorný pohon | AW20 |
Iné č. normy | WN 126 |
Farba taniera | Hnedá |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!