Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s guľovitou hlavou štvorhranným krkom DIN 603, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 603, nehrdzavejúca oceľ A2/70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 022610 200

EAN 4057709706487

Cena za zvolené balenie
Skrutka s guľovitou hlavou štvorhranným krkom DIN 603, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 022610 200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plochý štvorhranný nákružok upevňuje skrutku s guľatou hlavou napr. v oválnych otvoroch a umožňuje uťahovanie zo strany matice bez pridržiavania

Upozornenie

V závislosti od typu sa tieto položky dodávajú so závitom takmer až po hlavu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Použitie v drevených stavbách, predovšetkým v tesárstve, pri výstavbe domov z prefabrikátov, výrobe vozidiel (napr. nakladacie plošiny nákladných vozidiel), výstavbe lodí, konštrukciách výstavísk, konštrukciách lešení, na výrobu ťažkých demontovateľných prepravných regálov alebo výrobu debien pre stroje a prepravných debien pre námornú dopravu. Použitie na spájanie drevených dielov alebo drevených a kovových dielov. Štvorhranný nákružok sa zapustí do dreva. Priemer otvoru závisí od rozmeru závitu. Pri spájaní drevených dielov sa pod maticu musí umiestniť väčšia podložka, napr. podložka pre drevené konštrukcie.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

200 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Priemer hlavy (dk)

24,65 mm

Výška hlavy (k1)

5,38 mm

Šírka štvorhranu (V)

10,58 mm

Výška štvorhranu (f)

6,6 mm

Normy

DIN 603

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zaoblená hlava, štvorcový nákružok

Podrobnosti o hlave

So štvorhranom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

10 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

32 mm

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie