Skrutka s okom DIN 444, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy, tvar B
SKRUTKA S OCKOM DIN444-A4-B-M12X55
Obj. č. 005812 55
EAN 4061337565583
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l2) | 55 mm |
Vonkajší priemer očka (d2) | 25 mm |
Vnútorný priemer krúžku (d3) | 12 mm |
Hrúbka oka (s1) | 14 mm |
Menovitý priemer | 12 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 30 mm |
Normy | DIN 444 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | S okom |
Forma | B |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |