Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou
DIN 6912, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKR CYL DIN6912 A2/070 IS6 M8X80
Obj. č.
00988 80
EAN 4049557529219
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6912, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Vzhľadom na geometriu hlavy tieto skrutky možno vystaviť len obmedzenému zaťaženiu (pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Priemer hlavy (dk) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Normy | DIN 6912 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava, nízka |
Spôsob upínania | Vnútorný šesťhran s klinovou drážkou |
Vnútorný pohon (s1) | IH6 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |