Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s ozubením pod hlavou

Oceľ 100, pozinkovaná
SCR-RIPP-FLG-100-(A2K)-M12X20

Obj. č. 0273891220

EAN 7321130188837

Cena za zvolené balenie
Skrutka s ozubením pod hlavou

Obj. č. 0273891220

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ 100, pozinkovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer príruby (dc)

24 mm

Výška hlavy (k1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

100

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Priemer stopky

12 mm