Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou ASME B18.2.1, oceľ bez povrchovej úpravy GR5

SCR-HCS-GR5-(PL)-7/8_14X3

Obj. č. 7001388300

EAN 4052703959341

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou ASME B18.2.1, oceľ bez povrchovej úpravy GR5

Obj. č. 7001388300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429



Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1



1 PALEC (in) = 25,4 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

7/8 in

Dĺžka (l1)

3 in

Druh závitu

UNF

Výška hlavy (k1)

0,563 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS1 5/16

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

GR5

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Veľkosť kľúča

15/16“

Dĺžka závitu (lg)

2 in

Normy

ASME B18.2.1

Tightening torque 90% yield strength (1)

595 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

85,9-171,7 kN

Doba trvania ochrany proti korózii (3)

0 h

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ GR5

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokoteplotná mazacia pasta HSP 1400

SPREJ VYSOKOTEPLOTNY HSP 1400 300ML

Sivá mazacia pasta bez obsahu kovov, ktorá znižuje opotrebovanie, spoľahlivo oddeľuje povrchy a zaisťuje skvelú ochranu proti korózii.
3/4-palcový momentový kľúč s račňou s priechodným otvorom

KLUC MOMENTOVY USK 3/4 300 - 1000NM

Dlhý momentový kľúč s 3/4-palcovým upnutím
x 1 ks
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky