Skrutka so šesťhrannou hlavou a prírubou
EN 1665, oceľ 10.9, zinok-nikel
SKR 6HR PRIRUBA EN1665 10.9 ZNSHL M16X70
Obj. č. 416391670
EAN 4046777817539
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami)
Odolnosť proti korózii:
- Priemer ≥ M2 — 360 h*
- Priemer ≥ M4 — 600 h*
- Priemer ≥ M10 — 720 h*
Žiadna korózia základného kovu na miestach bez závitu počas skúšky striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chrómu (VI)
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Norma ISO EN 1665 nahrádza normu DIN 6921 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky hláv sa zmenili | Priemer príruby zostáva nezmenený | Veľkosť kľúča pre M10, M12, M14 a M16, M20 sa zmenila | Pevnosť 12.9 bola vynechaná | Jemný závit bol vynechaný.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Priemer hlavy (dc) | 35 mm |
Výška hlavy (k1) | 15,4 mm |
Normy | EN 1665 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Zinok, nikel, strieborný |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 2 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 38 mm |
Trieda výrobku | A |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!