Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou a stopkou ISO 4014, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 4014 oceľ 8,8, pozinkovaná
SKRUTKA 6HR.DIN931-8.8SW10(A2K)M6X100

Obj. č. 00536 100

EAN 4011231090490

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou a stopkou ISO 4014, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 00536 100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

100 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Normy

ISO 4014

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Doba trvania ochrany proti korózii

48 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

18 mm

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 6/8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-HEX-ISO4032-8-WS10-(A2K)-M6

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

MATICA 6HR STOP ISO7042 8 VK10 A2K M6

ISO 7042, oceľ 8, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
x 500 ks
Šesťhranná matica s prírubou EN 1661, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR EN1661 8 VK10 A2K M6

x 500 ks
Matica s poistným ozubením s poistnými zubami oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS10-(A2K)-M6

Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-KL.POISTNA-SF-(DPE)-6

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

PODLOZKA PRUZNA DIN6796 (MZN) D6,4

Poistná podložka S pružinová oceľ s mechanicky nanesenou zinkovou vrstvou (priemer ≤3,5, pozinkovaná, modrá pasivovaná)

PODLOZKA POIST S MZN 10,0X6,4X0,60

Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA ISO7089 200HV A2K 6

Plochá podložka – veľký vonkajší priemer ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

WSH-ISO7093-1-200HV-(A2K)-6

Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR ISO7040 8 VK10 A2K M6

x 500 ks