Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou a rovnou drážkou DIN 964, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
SKRUTKA SOS. HL.DIN964-4.8(A2K)M3X16
Obj. č. 00443 16
EAN 4047376668430
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 964 bola zrušená a nahradená normou ISO 2010. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechaná trieda pevnosti 8.8 | Odstránené nominálne priemery Ø
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,65 mm |
Normy | DIN 964 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 16 mm |
Trieda výrobku | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 0,8 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 0,636-1,3 kN |
Doba trvania ochrany proti korózii (3) | 48 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 4 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!