Skrutkovač PH
Skrutk.PH, šesťhr.čepeľ adap. na kľúč
SKRUTKOVAC PH1X80
ZEBRA
Obj. č.
06134221
EAN 4038898271543
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranná čepeľ, adaptér na kľúč
- Čepeľ: Matné pochrómovanie
- Hrot: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, čierna špička
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | PH1 |
Dĺžka ostria (A) | 80 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 96 mm |
Šírka rukoväti (C) | 31 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 5 mm |
S integrovaným šesťhranom | 8 mm |