Skrutkovač so zásobníkom ASSY®mat 80 s HS 16
Skrutkovač so zás. ASSYmat 80 s HS 16
SKRUTKOVAC ASSYMAT 80 HS 16
MASTER
ASSYMAT80-HS16
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Úspora času
Dajú sa použiť pásy so 166 alebo 125 skrutkami, v závislosti od rozmerov.
Vhodný aj na skrutkovanie do podláh
Vhodný aj na skrutkovanie do podláh s predlžovacím nadstavcom
Dodržujte max. priemer skrutiek pre hnaciu jednotku.
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 750 W |
Poskytovaný výkon | 380 W |
Priemer skrutky | 6 mm |
Hmotnosť stroja | 1,6 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
![Hrot PZ M6 mm závit Hrot PZ M6 mm závit](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1366488.jpg)
BIT-PZ2-M6-BLACK-L45MM
![Hrot AW<SUP>®</SUP> Hrot AW<SUP>®</SUP>](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/81449.jpg)
BIT AW25 SVETLOZELENY M6 L45MM
![Skrutkovací adaptér so zásobníkom ASSYmat80 Skrutkovací adaptér so zásobníkom ASSYmat80](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43603.jpg)
AY-SHRVGER-MG-ASSYMAT80-SDE
![Nástrojový tŕň Nástrojový tŕň](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43598.jpg)
TLBLT-THR-SDE-M6-ASSYMAT80
![Kľúč na výmenu bitov Kľúč na výmenu bitov](/is-bin/intershop.static/WFS/3143-B1-Site/-/sk_SK/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
PRISLUSENSTVO KLUC
![Hnacia jednotka HS 16 Hnacia jednotka HS 16](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/82589.jpg)
MACHINE FOR ASSYMAT
![Kovový kufrík Kovový kufrík](/is-bin/intershop.static/WFS/3143-B1-Site/-/sk_SK/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
KUFOR-MA-F.ASSYMAT80
![Bit RW M6 thread Bit RW M6 thread](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/526335157.jpg)
BIT-RW20M-LUMINOUSORANGE-M6-L45MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!