Skrutkovacia krytka Krytka W.TEC® WP 800
SCRCAP-WP800-PE-YELLOW-M18X1,5
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na ochranu potrubí a tvaroviek s vonkajším závitom
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M18 |
Stúpanie | 1,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 22,40 mm |
Výška (h1) | 12,50 mm |
Vnútorná výška (h2) | 10,40 mm |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Žltá |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |