Skrutkovacia svorka celooceľová
Celooceľová skrutkovacia svorka, 2-zlož. rukoväť
ZVIERKA G LIAT. S 2K RUKOVATOU 200X100MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
2-zložková rukoväť
- Ergonomický dizajn
- Mäkké puzdro pohodlne sedí v ruke aj pre náročné požiadavky
- Hladký kryt bez výstupkov
- Tvrdená pevná tyč a prítlačná doska
- Posuvná tyč z kovanej, tvrdenej ocele pre flexibilné a elastické upnutie
- Vreteno s povrchovou úpravou a lichobežníkovým závitom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Max. šírka zovretia | 200 mm |
Roztvorenie (L1) | 100 mm |
Šírka profilu (B) | 19,5 mm |
Hrúbka profilu (L2) | 9,5 mm |