Skrutkový nit, typ S Otvorený
Skrutkový nit, typ S
MONTAZNY DIEL SUBARU, SUZUKI
Obj. č. 0501134009
EAN 4049557645582
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Can be screwed in for adjustable installation
- Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.
- Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.
- Na demontáž sa používa skrutkovač.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,90-7,10 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,00-6,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 7,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 11,60 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Subaru |
Originálne číslo náhradného dielu | 909130051 |
miesto inštalácie | Interiér |