Skrutky do plechu s valcovou zapustenou hlavou
ISO 7049, nehr. oceľ A2, 20H, šoš. hlava H, tvar C
SKR SOSOV ISO7049 C A2 20H H3 6,3X38
Obj. č.
505126338
EAN 4046777488579
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7049, nehrdzavejúca oceľ, A2-70, bez povrchovej úpravy
- Tvar C
- Zapustená hlava, tvar H
Upozornenie
Nahrádza DIN 7981
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,6 mm |
Vnútorný pohon | H3 |
Tvar hlavy | Kužeľová hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | ISO 7049 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | C |