Skrytý záves, Tiomos Impresso 110/45 E
Skrytý záves Tiomos 110/45 E Impresso
NABYT-KOVANIE-IMPRESSO-110-45-GB-BB-INRT
Obj. č. F017139425
EAN 9003012983898
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S integrovaným tlmením, tri nastavenia tlmenia
- Pre skrinky s uhlom 45°, vložka
- Montáž skrytých závesov bez použitia nástrojov
- Jednoduché nastavenie hĺbky pomocou závitovej skrutky
- 3D nastavenie s kompatibilnou montážnou doskou
- Takmer dokonale hladké spoje
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Zaisť. dverí | Vložka |
Vŕtanie otvorov | 45/9,5mm a 42/11mm |
Funkcia jemného zatvárania | Áno |
S pružinou | Áno |
Typ montáže | Impresso |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 16-24 mm |
Vhodnosť pre skosené korpusy | 45 Stupeň |
Povrch | Poniklované |
Materiál hlavy | Oceľ |
Materiál závesného ramena | Zamak |
Otvárací uhol | 110 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!