Skúšačka zásuvky A s prepínaním FI/RCD
Skúšačka zásuviek A, aktivácia FI/RCD
SKUSACKA NAPATIA 230V/50HZ
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šikovný testovací prístroj
Možnosť praktického ukladania
Nie je potrebné žiadne nastavenie vopred
Intuitívne používanie
Kompaktná, ľahká konštrukcia
Pribl. 50 g
Rýchle a spoľahlivé skúšanie zásuviek
Skúška správneho pripojenia a indikácia chybného zapojenia prostredníctvom displeja LED
Napájanie zo skúšanej zásuvky
Žiadne následné náklady, nie je potrebná žiadna batéria
Puzdro vyrobené z polyamidu vystuženého skleným vláknom
Nárazuvzdorná a nerozbitná, umožňuje dlhú životnosť
Vybavená prídavným testovacím obvodom FI/RCD
Na testovanie ističov FI s menovitým prúdom 30 mA (pri 230 V AC) s časom vypnutia 200 milisekúnd (vypnutie sa vykoná len v pravej fáze).
Vyrobené a certifikované podľa normy IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Pred používaním zariadenia sa musia preštudovať všetky bezpečnostné pokyny a výstražné upozornenia v návodoch na používanie.
Hárky údajov(X)
Na testovanie v inštaláciách
Verzia | S aktiváciou FI/RCD |
Displej | LED |
Min./max. rozsah striedavého napätia | 220-240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Pripojiteľné zaťaženie | 30mA pri 230V/AC |
Druh krytia IP | IP 40 |
Kategória ochrany proti prepätiu | CAT II/300 V |
Teplotný rozsah použitia min./max. | 0 do 50 °C |
Materiál | ABS/PC |
Farba | Sivá |