Skutkový nit zúžený smerom nadol, uzavretý
NIT SKRUTKOVACI-MAZDA-CIERNA
Obj. č. 0501131002
EAN 4047376901261
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vytvára nitové systémy, ktoré je možné upravovať a opäť jednoducho uvoľniť.
- Skrutka sa pri montáži zasunie alebo zatočí do tela nitu.
- Na demontáž sa používa skrutkovač.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,60-7,80 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,00-6,60 mm |
Priemer hlavy (A) | 7,70 mm |
Výška hlavy (B) | 2,80 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 18,40 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mazda |
Originálne číslo náhradného dielu | NA0156145 |
miesto inštalácie | Karoséria |