Slepý nit, plochá hlava
Slepý nit, pl. hlava, hliník, hnedý/nehr. oceľ A2
NIT SLEPY PLOCHA OKRUHLA HL. ALU
Obj. č. 091574096
EAN 4011231858007
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4 x 13 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 4,0-9,6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,4 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,1-4,3 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1050 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1500 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | Hnedé, eloxované |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Normy | WN 915 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,2 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!