Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Soklový nastavovač výšky, typ K

Nastavovač výšky sokla nábytku, typ K
DIEL NASTAVITELNY K TLACNY TE19,5

Obj. č. 0683360458

EAN 4038898723998

Cena za zvolené balenie
Soklový nastavovač výšky, typ K

Obj. č. 0683360458

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 40 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Držiak nástroja, prispôsobený pre spojovací prvok systému SV30


  • Dá sa nastaviť pomocou spojovacieho prvku

  • Nie je nutné osobitne vŕtať do základne skrinky


Nastavovacia skrutka M 8 x 60, galvanizovaná, so 4 mm inbusovou objímkou


  • Nosnosť: 150 kg

  • Spoľahlivý držiak nástroja a prenos sily


19,5 mm platnička, pohyblivá, s 23 mm plastovou ochrannou krytkou, čierna


  • Jednoduché nastavenie

  • Chráni podlahovú krytinu

  • Nenápadný vzhľad s tmavými spojmi


Polyamidové zalisovávacie puzdro s oceľovou vloženou maticou


  • Účinná montáž s usporiadaním 32 mm vŕtaných otvorov

  • Dlhá životnosť, spoľahlivá nosnosť

Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Nosnosť

150 kg

Priemer

8 mm

Priemer pätky

23 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

36,834 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Spojovací prvok systému SV 30

SPOJ.CLANOK PRE SV30-DP-ZD-(NI)-SW4-19

Objímka čapu bez tyče
x 100 ks