Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Soklový nastavovač výšky, typ U

Nastavovač výšky sokla nábytku, typ U
DIEL NASTAVOVACI 300KG 32MM

Obj. č. 0683360480

EAN 4049557408323

Cena za zvolené balenie
Soklový nastavovač výšky, typ U

Obj. č. 0683360480

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vŕtanie do bočnej strany jednotky
  • Nastavovač výšky vyrobený zo zinkového tlakového odliatku, polyamidové klzné prvky

  • Nosnosť: 300 kg/kus

  • Priemer 12 mm pre hrúbky steny od 16 mm


Nastavenie výšky až do 18 alebo 25 mm pomocou šesťhranného kľúča AF 4


  • Až do 150 kg/kus pri zaťažení

  • Na jednoduché nastavenie môžete použiť aj akumulátorový skrutkovač a ušetriť tým čas

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zinkový tlakový odliatok/polypropylén

Výška

48,5 mm

Vzdialenosť stred otvoru – okraj (A)

32 mm

Nastaviteľný rozsah

18 mm

Nosnosť

300 kg

Hmotnosť výrobku (na kus)

36,549 g

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia šablóna pre soklový nastavovač výšky, typ U

SABLONA NA VRTANIE NASTAVOVACICH DIELOV