Soklový nastavovač výšky, typ U
DIEL NASTAVOVACI 300KG 70MM
Obj. č. 0683360482
EAN 4049557408422
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nastavovač výšky vyrobený zo zinkového tlakového odliatku, polyamidové klzné prvky
- Nosnosť: 300 kg/kus
- Priemer 12 mm pre hrúbky steny od 16 mm
Nastavenie výšky až do 18 alebo 25 mm pomocou šesťhranného kľúča AF 4
- Až do 150 kg/kus pri zaťažení
- Na jednoduché nastavenie môžete použiť aj akumulátorový skrutkovač a ušetriť tým čas
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok/polypropylén |
Výška | 86,5 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (A) | 70 mm |
Nastaviteľný rozsah | 25 mm |
Nosnosť | 300 kg |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 50,700 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!