Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sortiment dierovačov plechu 12 ks s ručným hydraulickým dierovačom

Súprava dierovačov plechu, ručný/hydraul. razník
SET DIEROVACOV NA PLECH-HYDRAULIK-(M16-M

Obj. č. 0619701002

EAN 4038898193357

Cena za zvolené balenie
Sortiment dierovačov plechu 12 ks s ručným hydraulickým dierovačom

Obj. č. 0619701002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozostáva z ručného hydraulického dierovača, značkovača a razníc M16, M20, M25, M32, M40 a 30,5, napínacej skrutky Ø 9,5 a 19,0 a súpravy objímok

Deliaci dierovač



Dlhá výdrž


Napínacia skrutka s guľôčkovým ložiskom s plastovým plášťom na ochranu pred nečistotami



Dlhá životnosť


Vďaka novovyvinutému uhlu ostria



Presné kruhové otvory bez ostrín


  • 3-násobné rozdelenie materiálu v raznici

  • Na napínaciu skrutku sa neprilepí žiadny odpad z dierovania

  • Zaručuje rovnomerné opotrebovanie nástroja a presné kruhové otvory bez ostrín


Presné zarovnanie na priesečníku


Štyri zárezy v raznici



Kompaktný ručný hydraulický dierovač s tlakovým ovládacím ventilom


  • Konštrukcia: Hliník

  • Hmotnosť: 1,6 kg

  • Ručná páčka s pružinovou opierkou – automaticky sa vráti do pôvodnej polohy, umožňuje obsluhu jednou rukou

  • Bezpečnostný ventil - zaručuje jednoduché a bezpečné používanie
Upozornenie

Pre ťažnú skrutku Ø19,0 mm, alternatívne je možné aj predrezanie pomocou dierovača plechu veľkosti M20 (PG 13,5).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaNa obrábanie ocele, hliníka, medi a GFRP

Počet dielov v sortimente/súprave

12 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

4011,000 g

Obsahuje Sortiment dierovačov plechu 12 ks s ručným hydraulickým dierovačom:
1 x
Súprava dištančného puzdra 3 kusy

SADA DIEROV PLECHOV 3DIELNA

Množstvo: 1 x
1 x
Napínacia skrutka pre manuálny/hydraulický dierovač

SVORNIK TAH DIER PL HYDRAULIK D9,5MM

Popis: Napínacia skrutka pre manuálny/hydraulický dierovač
Množstvo: 1 x
1 x
Napínacia skrutka pre manuálny/hydraulický dierovač

SVORNIK TAH DIER PL HYDRAULIK D19,0MM

Popis: Napínacia skrutka pre manuálny/hydraulický dierovač
Množstvo: 1 x
1 x
Adaptér pre napínaciu skrutku

ADAPTER (D19- 9,5MM)

Množstvo: 1 x
1 x
Dierovačka so štiepacím razidlom metrické veľkosti ISO v súlade s normou EN 50262

RAZNIK S MATRICOU DIER PL M16 D16,2MM

Popis:
16 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Dierovačka so štiepacím razidlom metrické veľkosti ISO v súlade s normou EN 50262

RAZNIK S MATRICOU DIER PL M20 PG13,5

Popis:
20 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Dierovačka so štiepacím razidlom metrické veľkosti ISO v súlade s normou EN 50262

RAZNIK S MATRICOU DIER PL M25 D25,4MM

Popis:
25 mm
Množstvo: 1 x
Dierovačka so štiepacím razidlom metrické veľkosti ISO v súlade s normou EN 50262
1 x
Dierovačka so štiepacím razidlom metrické veľkosti ISO v súlade s normou EN 50262

HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M30-D30,5MM

Popis:
30 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Dierovačka so štiepacím razidlom metrické veľkosti ISO v súlade s normou EN 50262

RAZNIK S MATRICOU DIER PL M32 D32,5MM

Popis:
32 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Dierovačka so štiepacím razidlom metrické veľkosti ISO v súlade s normou EN 50262

RAZNIK S MATRICOU DIER PL M40 D40,5MM

Popis:
40 mm
Množstvo: 1 x