Sortiment ťažných pružín s dvojitými očkami 368 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. DIN 2097
DIN 2097, s dvojitými očkami, 368 ks Sysko
KUFRIK SYSTEMOVY PRUZINY DIN2097 368KS
Obj. č. 5964050601
EAN 4058794027785
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 2097 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Počet dielov v sortimente/súprave | 368 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3505,000 g |
PRUZINA TAZNA DIN2097 D0,6 AD6,0 LOD25
PRUZINA TAZNA DIN2097 D0,6 AD5,0 LOD50
PRUZINA TAZNA DIN2097 D0,6 AD7,0 LOD55
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,0 AD9,0 LOD100
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,0 AD10,0 LOD105
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,0 AD11,0 LOD130
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,0 AD9,0 LOD45
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,0 AD8,0 LOD55
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,0 AD11,0 LOD55
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,0 AD10,0 LOD60
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,0 AD8,0 LOD70
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,0 AD11,0 LOD70
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,0 AD9,0 LOD75
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,0 AD12,0 LOD85
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,0 AD7,0 LOD90
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,3 AD7,0 LOD25
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,3 AD11,0 LOD55
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,5 AD12,5 LOD110
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,5 AD12,5 LOD65
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,5 AD12,5 LOD75
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.