Spájacia konzola VARIFIX® pre systém 41 Power Lock
VARIFIX PROFIL 45-STUPNOV
Obj. č. 0862004072
EAN 4053479379807
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
- Rohové spoje
- Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x82 mm, 41x44 mm, 41x124 mm, 41x62 mm, 41x41 mm, 41x22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Dĺžka ramena (L1) | 120 mm |
Šírka ramena (B) | 40 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Priemer kruhového otvoru (RL) | 24 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 36 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 20 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 48,5 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Hmotnosť | 300 g |
Počet otvorov | 4 KS |