Spájka pre elektroniku č. 10
Spájka pre elektroniku č. 10
TVAROVKA SPOJOVACIA 10 ZN60
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne sa hodí pre dosky plošných spojov
- S-Sn60Pb40 podľa normy DIN EN ISO 9453
- Tavivo podľa normy DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Teplota spracovania: 240 – 260 °C
- Rozsah topenia: 183 – 190 °C
- Zvyšky taviva nemajú korozívny účinok
- Nízka teplota spájkovania vďaka rýchlo tečúcemu tavivu
- Drôt na aktívne mäkké spájkovanie bez obsahu halogénu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer drôtu | 2,0 mm |
Hmotnosť obsahu | 250 g |
Označenie materiálu | S-Sn60Pb40 |
Norma EN | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Teplota spracovania min./max. | 240 do 260 °C |
Teplota spracovania min. | 240 °C |
Teplota spracovania max. | 260 °C |
Teplota tavenia min. | 183 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!