Špeciálne mazivo
Špeciálne mazivo Cargo
SPECIALNE MAZIVO CARGO 600ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vlastnosti:
- Čiastočne syntetický olej s výnimočnou odolnosťou voči vysokým tlakom. Vysoké vlastnosti priľnavosti, ktoré zabraňujú stieraniu maziva z otáčajúcich sa dielov.
- Vynikajúce vlastnosti tvarovania. Poskytuje dlhodobú ochranu proti korózii.
- Mazací film s výnimočnou odolnosťou voči roztrhnutiu a vynikajúcimi vlastnosťami tlmenia hluku a vibrácií.
- Kompatibilný s tesniacimi krúžkami a krúžkami X a taktiež plastovými dielmi.
- Odolné voči striekajúcej a slanej vode, ako aj slabým roztokom kyselín a zásad.
- Farba: Žltkastá.
Odolnosť voči teplotám od -25 °C do 180 °C; krátkodobo až 200 °C.
Hárky údajov(X)
Pred použitím nádobu pretrepte, nasprejujte diely a ponechajte krátko účinkovať. Po použití vystriekajte nádobu hore dnom, kým nebude prázdna.
Chemický základ | Uhľovodík |
Základný olej | Syntetický a minerálny olej |
Farba | Žltkastá |
Zápach/vôňa | Olej |
Hustota | 0,66 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Teplotný rozsah použitia min. | -25 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 180 °C |
Teplotná odolnosť max. | 180 °C |
Bod vzplanutia účinnej látky | 300 °C |
Bod vzplanutia min. | 300 °C |
Viskozita základného oleja, kinematická | 1500 cSt |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje kyseliny. | Áno |
Odolnosť proti | Slaná voda |
Obsah | 600 ml |
Hmotnosť obsahu | 520 g |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |