Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálová vložka W.TEC® INSERT COIL, voľne bežiaci jemný závit

Vložka so závitom FR A2, jemný závit, séria W.TEC
GWDEINSA-FR-A2-M6X0,75X6

Obj. č. 462760 6

EAN 4063275552441

Cena za zvolené balenie
Špirálová vložka W.TEC® INSERT COIL, voľne bežiaci jemný závit

Obj. č. 462760 6

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So zníženým vonkajším priemerom na jednoduchšiu montáž. Na vytvorenie trvalého, odolného vnútorného závitu. S voľne bežiacim závitom (FR) presne podľa kalibru. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

Ideálna kombinácia úspory priestoru a pevnosti závitu odolného voči opotrebovaniu


  • V kovových materiáloch s nízkou pevnosťou

  • V plastoch


Optimálne rozloženie sily


Flexibilita vnútorných závitníkov kompenzuje chyby stúpania a uhla



Závitová vložka pevne sedí



Minimalizovaný trecí moment závitu a torzné zaťaženie



Zvýšená odolnosť voči korózii



Minimalizácia priestoru a hmotnosti


Menší počet požadovaných spojovacích miest a/alebo menšie rozmery skrutkového spojenia



Minimalizácia nákladov


Zosilnením závitu, vďaka čomu sa prakticky minimalizujú náklady na opravu

Polohová tolerancia závitu ISO zodpovedá triede 6H po montáži.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Odolný závit v 4 krokoch:



Krok 1:


Vyvŕtajte jadrový otvor alebo odvŕtajte poškodený závit



Krok 2:


Vytvorte protizávit


  • Vyrežte pomocou závitníka


ALEBO



  • Bez rezania - tvarovaním závitu vytvoríte ešte odolnejší protizávit


Krok 3:


Nasaďte závitovú vložku


  • Špirálovú vložku možno namontovať mechanicky alebo ručne pomocou zodpovedajúceho skrutkovacieho nástroja.


Krok 4:


Rozbite kolík


  • Oddeľte unášací kolík jemným poklepaním na predurčený bod prasknutia pomocou nástroja na rozbitie kolíka a odstráňte ho. K dispozícii sú taktiež automatické nástroje na rozbitie kolíka pre sériovú výrobu.

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Voľne bežiaci

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie

M6 x 0,75

Dĺžka zabudovaného stavu

6 mm

Vonkajší priemer min.

7 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Stúpanie

0,75 mm

Priemer predliateho otvoru

6,3 mm

Min. hĺbka jadrového otvoru

10,5 mm

Požadovaná hĺbka závitu v otvore pre svorník

9,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie