Špirálový kábel ABS, 5-pólový., 24 V
Špirálový kábel ABS 5-pólový
KABEL ELEK SPIRAL ABS MALY 5POL 24V 4,0M
Obj. č. 051095051
EAN 4045727442357
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre brzdové systémy
- Kompletný so spojovacím prvkom
Atest ADR
Certifikácia TÜV (Technical Inspection Authority)
Zodpovedá norme ISO 7638
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Používa sa s 5-kolíkovými spojkami ABS
Pripojenie zásuviek na ťažnom vozidle k zásuvkám na prívese alebo návese.
Pracovná dĺžka | 4000 mm |
Konektor | 2 × ABS 5-kolíkový, 24V |
Priemer závitovky | 60 mm |
Materiál | Polyuretán |
Normy | ISO 7638 |
Menovité napätie | 24 V/DC |