Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN s bronzovým hrotovým prerezávaním

Špirálový vrták HSCo DIN 338 RN, bronz, obrúsený
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D12,0MM

Obj. č. 0635011200

EAN 4056807131177

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN s bronzovým hrotovým prerezávaním

Obj. č. 0635011200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cenovo dostupný stabilný montážny vrták na strojové opracovanie nehrdzavejúcej ocele a žiaruvzdorných ocelí. Vhodné aj na všeobecné, široké využitie v oceli do 1200 N/mm² a liatine.

Samostrediace, extrémne stabilné, hladké vŕtanie a vysoká odolnosť proti zlomeniu


Kombinácia prerezávania typu A a typu C



Ideálny na použitie na staveniskách a pri montážach


Robustná a odolná konštrukcia



Produkt vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Akumulátorový skrutkovač, Vrták, Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Ušľachtilá oceľ, Oceľ, Liatina

Kvalita

Würth – štandard

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Priemer (Ø)

12,0 mm

Dĺžka (l1)

151 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

101 mm

Priemer stopky

12,0 mm

Tvar drieku

Valcový

Povrch

Bronz

Rezný materiál

HSCo

Vrcholový uhol

118 Stupeň

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

2 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Pružinové ocele, Meď, snízko legovaná, Bronz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Hodnoty rezania
Pre priemer 1,0 – 2,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 1,0 od priemeru 2,0 od priemeru 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 27 37 8594 11777 0,016 4297 5889 0,050 3438 4711 0,063
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 27 37 8594 11777 0,016 4297 5889 0,050 3438 4711 0,063
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 27 37 8594 11777 0,016 4297 5889 0,050 3438 4711 0,063
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 25 32 7958 10186 0,014 3979 5093 0,040 3183 4074 0,050
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 25 32 7958 10186 0,014 3979 5093 0,040 3183 4074 0,050
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 16 3820 5093 0,012 1910 2546 0,032 1528 2037 0,040
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 16 3820 5093 0,012 1910 2546 0,032 1528 2037 0,040
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 16 3820 5093 0,012 1910 2546 0,032 1528 2037 0,040
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 16 3820 5093 0,012 1910 2546 0,032 1528 2037 0,040
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 10 12 3183 3820 0,012 1592 1910 0,032 1273 1528 0,040
Tvrdé materiály
Pružinové ocele ≤ 330 HB 12 16 3820 5093 0,012 1910 2546 0,032 1528 2037 0,040
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 30 33 9549 10504 0,018 4775 5252 0,063 3820 4202 0,080
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 24 28 7639 8913 0,018 3820 4456 0,063 3056 3565 0,080
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 12,5 – 16,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 12,5 od priemeru 16,0
vc n f n f
od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 27 37 688 942 0,200 537 736 0,250
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 27 37 688 942 0,200 537 736 0,250
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 27 37 688 942 0,200 537 736 0,250
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 25 32 637 815 0,160 497 637 0,200
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 25 32 637 815 0,160 497 637 0,200
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 16 306 407 0,125 239 318 0,160
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 16 306 407 0,125 239 318 0,160
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 16 306 407 0,125 239 318 0,160
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 16 306 407 0,125 239 318 0,160
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 10 12 255 306 0,125 199 239 0,160
Tvrdé materiály
Pružinové ocele ≤ 330 HB 12 16 306 407 0,125 239 318 0,160
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 30 33 764 840 0,250 597 657 0,315
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 24 28 611 713 0,250 477 557 0,315
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250
Pre priemer 6,3 – 10,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 6,3 od priemeru 8,0 od priemeru 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 27 37 1364 1869 0,125 1074 1472 0,160 859 1178 0,200
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 27 37 1364 1869 0,125 1074 1472 0,160 859 1178 0,200
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 27 37 1364 1869 0,125 1074 1472 0,160 859 1178 0,200
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 25 32 1263 1617 0,100 995 1273 0,125 796 1019 0,160
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 25 32 1263 1617 0,100 995 1273 0,125 796 1019 0,160
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 16 606 808 0,080 477 637 0,100 382 509 0,125
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 16 606 808 0,080 477 637 0,100 382 509 0,125
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 16 606 808 0,080 477 637 0,100 382 509 0,125
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 16 606 808 0,080 477 637 0,100 382 509 0,125
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 10 12 505 606 0,080 398 477 0,100 318 382 0,125
Tvrdé materiály
Pružinové ocele ≤ 330 HB 12 16 606 808 0,080 477 637 0,100 382 509 0,125
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 30 33 1516 1667 0,160 1194 1313 0,200 955 1050 0,250
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 24 28 1213 1415 0,160 955 1114 0,200 764 891 0,250
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Pre priemer 3,15 – 5,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 3,15 od priemeru 4,0 od priemeru 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 27 37 2728 3739 0,080 2149 2944 0,100 1719 2355 0,100
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 27 37 2728 3739 0,080 2149 2944 0,100 1719 2355 0,100
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 27 37 2728 3739 0,080 2149 2944 0,100 1719 2355 0,100
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 25 32 2526 3234 0,063 1989 2546 0,080 1592 2037 0,080
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 25 32 2526 3234 0,063 1989 2546 0,080 1592 2037 0,080
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 16 1213 1617 0,050 955 1273 0,063 764 1019 0,063
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 16 1213 1617 0,050 955 1273 0,063 764 1019 0,063
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 16 1213 1617 0,050 955 1273 0,063 764 1019 0,063
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 16 1213 1617 0,050 955 1273 0,063 764 1019 0,063
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 10 12 1011 1213 0,050 796 955 0,063 637 764 0,063
Tvrdé materiály
Pružinové ocele ≤ 330 HB 12 16 1213 1617 0,050 1910 2546 0,063 764 1019 0,063
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 30 33 3032 3335 0,100 2387 2626 0,125 1910 2101 0,125
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 24 28 2425 2829 0,100 1910 2228 0,125 1528 1783 0,125
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie