Špirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN s bronzovým hrotovým prerezávaním
Špirálový vrták HSCo DIN 338 RN, bronz, obrúsený
VRTAK HSCO BRNZ SPIC DIN338 D6,5MM
Obj. č. 0635010650
EAN 4056807131061
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samostrediace, extrémne stabilné, hladké vŕtanie a vysoká odolnosť proti zlomeniu
Kombinácia prerezávania typu A a typu C
Ideálny na použitie na staveniskách a pri montážach
Robustná a odolná konštrukcia
Produkt vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Akumulátorový skrutkovač, Vrták, Stojanová vŕtačka |
Materiály určené na spracovanie | Ušľachtilá oceľ, Oceľ, Liatina |
Kvalita | Würth – štandard |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 338 / 5xD |
Priemer (Ø) | 6,5 mm |
Dĺžka (l1) | 101 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 63 mm |
Priemer stopky | 6,5 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Povrch | Bronz |
Rezný materiál | HSCo |
Vrcholový uhol | 118 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 2 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Pružinové ocele, Meď, snízko legovaná, Bronz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre priemer 1,0 – 2,5 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 1,0 | od priemeru 2,0 | od priemeru 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 8594 | 11777 | 0,016 | 4297 | 5889 | 0,050 | 3438 | 4711 | 0,063 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 8594 | 11777 | 0,016 | 4297 | 5889 | 0,050 | 3438 | 4711 | 0,063 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 8594 | 11777 | 0,016 | 4297 | 5889 | 0,050 | 3438 | 4711 | 0,063 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 25 | 32 | 7958 | 10186 | 0,014 | 3979 | 5093 | 0,040 | 3183 | 4074 | 0,050 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 25 | 32 | 7958 | 10186 | 0,014 | 3979 | 5093 | 0,040 | 3183 | 4074 | 0,050 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 | 10 | 12 | 3183 | 3820 | 0,012 | 1592 | 1910 | 0,032 | 1273 | 1528 | 0,040 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Pružinové ocele | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 9549 | 10504 | 0,018 | 4775 | 5252 | 0,063 | 3820 | 4202 | 0,080 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 7639 | 8913 | 0,018 | 3820 | 4456 | 0,063 | 3056 | 3565 | 0,080 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Pre priemer 12,5 – 16,0 | |||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 12,5 | od priemeru 16,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| od | do | od | do | od | do | ||||
| Ocele | |||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 688 | 942 | 0,200 | 537 | 736 | 0,250 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 688 | 942 | 0,200 | 537 | 736 | 0,250 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 688 | 942 | 0,200 | 537 | 736 | 0,250 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 25 | 32 | 637 | 815 | 0,160 | 497 | 637 | 0,200 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 25 | 32 | 637 | 815 | 0,160 | 497 | 637 | 0,200 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Nehrdzavejúce ocele | |||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 | 10 | 12 | 255 | 306 | 0,125 | 199 | 239 | 0,160 |
| Tvrdé materiály | |||||||||
| Pružinové ocele | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Odlievané kovy | |||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 764 | 840 | 0,250 | 597 | 657 | 0,315 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 611 | 713 | 0,250 | 477 | 557 | 0,315 |
| Plast | |||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 |
| Pre priemer 6,3 – 10,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 6,3 | od priemeru 8,0 | od priemeru 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 1364 | 1869 | 0,125 | 1074 | 1472 | 0,160 | 859 | 1178 | 0,200 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 1364 | 1869 | 0,125 | 1074 | 1472 | 0,160 | 859 | 1178 | 0,200 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 1364 | 1869 | 0,125 | 1074 | 1472 | 0,160 | 859 | 1178 | 0,200 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 25 | 32 | 1263 | 1617 | 0,100 | 995 | 1273 | 0,125 | 796 | 1019 | 0,160 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 25 | 32 | 1263 | 1617 | 0,100 | 995 | 1273 | 0,125 | 796 | 1019 | 0,160 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 | 10 | 12 | 505 | 606 | 0,080 | 398 | 477 | 0,100 | 318 | 382 | 0,125 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Pružinové ocele | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 1516 | 1667 | 0,160 | 1194 | 1313 | 0,200 | 955 | 1050 | 0,250 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 1213 | 1415 | 0,160 | 955 | 1114 | 0,200 | 764 | 891 | 0,250 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
| Pre priemer 3,15 – 5,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 3,15 | od priemeru 4,0 | od priemeru 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 2728 | 3739 | 0,080 | 2149 | 2944 | 0,100 | 1719 | 2355 | 0,100 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 2728 | 3739 | 0,080 | 2149 | 2944 | 0,100 | 1719 | 2355 | 0,100 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 2728 | 3739 | 0,080 | 2149 | 2944 | 0,100 | 1719 | 2355 | 0,100 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 25 | 32 | 2526 | 3234 | 0,063 | 1989 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2037 | 0,080 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 25 | 32 | 2526 | 3234 | 0,063 | 1989 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2037 | 0,080 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 | 10 | 12 | 1011 | 1213 | 0,050 | 796 | 955 | 0,063 | 637 | 764 | 0,063 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Pružinové ocele | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 1910 | 2546 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 3032 | 3335 | 0,100 | 2387 | 2626 | 0,125 | 1910 | 2101 | 0,125 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 2425 | 2829 | 0,100 | 1910 | 2228 | 0,125 | 1528 | 1783 | 0,125 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!