Spojka na mazivo Easylock
Spojka na mazivo
KONCOVKA NA MAZANIE EASYLOCK
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Štyri kalené čeľuste vyrobené z nástrojovej ocele na bezpečný úchop a dlhú životnosť čeľustí
- Vysokovýkonné hydraulické tesnenie pre maximálnu odolnosť
- Integrovaný lineárny otočný kĺb umožňuje jednoduché pripojenie mazacej spojky Easylock
- Integrovaná vnútorná pružina a tlmič nárazov zabraňujú náhlemu úniku maziva počas odpájania.
- Možno odpojiť pri tlaku do 600 barov alebo viac
- Vonkajší priemer podľa normy DIN 1283
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Kompatibilný so všetkými pneumatickými, ručnými a elektrickými mazacími lismi so závitom M10 x 1.
Dĺžka | 73 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 109 g |