Spojovací prvok pre lišty VARIFIX®
SPOJKA KRIZOVA 4D PRFL41
Obj. č. 0862004110
EAN 4053479379838
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
- Na krížové spoje montážnych líšt v tvare C
- Rámové konštrukcie a voľné konštrukcie
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x44 mm, 41x62 mm, 41x41 mm, 41x22 mm |
Dĺžka (L1) | 120 mm |
Dĺžka 2 (L2) | 182 mm |
Dĺžka 3 (L3) | 70 mm |
Šírka profilu (BP) | 42 mm |
Hrúbka (t1) | 6 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 36 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 20 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 54 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 112 mm |
Hmotnosť | 880 g |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Povrch | Pozinkované |