Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spojovacia zásuvka ADR kábla

Kábl.rozv.skr. ADR, 16 vstupy/výstupy, s prísluš.
BOX NA SPAJANIE KABLOV ADR 16 VSTUPOV

Obj. č. 051096116

EAN 4024835320177

Cena za zvolené balenie
Spojovacia zásuvka ADR kábla

Obj. č. 051096116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzia ADR so 16 vstupmi/výstupmi, kompletná s príslušenstvom

Materiál puzdra: vodeodolný, plast



Prípojka: 10 závitových pripojení PG 9, 5 závitových pripojení PG13,5, 1 závitové pripojenie PG16 (od PG 9/PG13,5 do PG16 je možné vyvŕtať 4 otvory širšie)



Zatvárací mechanizmus: 2 pružinové spony alebo 4 skrutky



Upevnenie: 4 otvory 5,5 mm, vzdialenosť osí 65/110 mm



Obsah dodávky:


  • Tesniace zámky 4 x PG 9, 2 x PG 13,5, 1 x PG 16

  • 1 viacnásobná tesniaca vložka

  • 4 skrutky 4 x 20 A2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál veka

plast

Materiál

Plast

Dĺžka

167 mm

Šírka

157 mm

Výška

99 mm

Druh krytia IP

IP69K

Obsahuje Spojovacia zásuvka ADR kábla:
10 x
Káblový skrutkový spoj

KABL PUZDRO SKRUTKOVACIE PG09

Popis:
9 mm
S poistnou maticou
Množstvo: 10 x
1 x
Káblový skrutkový spoj

KABL PUZDRO SKRUTKOVACIE PG16

Popis:
16 mm
S poistnou maticou
Množstvo: 1 x
5 x
Káblový skrutkový spoj

KABL PUZDRO SKRUTKOVACIE PG13,5

Popis:
13.5 mm
S poistnou maticou
Množstvo: 5 x
Zástrčková vložka
1 x
Zástrčková vložka

BOX NA SPAJANIE KABLOV 11X8 POL-4X4POL

Množstvo: 1 x