Spojovacia zásuvka ADR kábla
Kábl.rozv.skriňa ADR, 8 vstupov/výstupov, prázdna
BOX NA SPAJANIE KABLOV ADR 8 VSTUPOV
Obj. č. 051096108
EAN 4024835320153
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzia ADR so 8 vstupmi/výstupmi, bez príslušenstva
- Materiál puzdra: vodeodolný, plast
- Zatvárací mechanizmus: 2 upevňovacie spony
- Upevnenie: 2 otvory, 5,5 mm, rozstup osí 100 mm
- 8 otvorov Ø 18,5 mm pre závitové spoje PG 11 (4 otvory je možné vyvŕtať širšie, od PG 11 do PG 13,5)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál telesa | plast |
Materiál veka | Hliník |
Dĺžka | 190 mm |
Šírka | 135 mm |
Výška | 80 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!