Spona pre vnútorné obloženie, otvorená
KLIP VNUT.-TRANSPARENTNY-D8,1-8,5MM
Obj. č. 0501101430
EAN 4046777720532
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie.
- Obloženie možno odstrániť.
- Možno použiť aj ako tesnenie.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.
Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,10-8,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,80-0,80 mm |
Priemer hlavy (A) | 13,20 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 14,20 mm |
Priemer jadra (C) | 5,50 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 2,70 mm |
Farba | Neutrálny |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | VAG, Mercedes, Audi, Volkswagen |
Originálne číslo náhradného dielu | 2E1827649, A0119887678 |
miesto inštalácie | Karoséria |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |