Spona pre vnútorné obloženie, otvorená
MONTAZNY DIEL OPEL
Obj. č. 0501103011
EAN 4024835829816
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie.
- Obloženie možno odstrániť.
- Možno použiť aj ako tesnenie.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.
Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,50-9,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,80-1,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 12,80 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 15,20 mm |
Priemer jadra (C) | 4,90 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 2,50 mm |
Farba | Biela |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Daewoo, Chevrolet, Opel, Subaru |
Originálne číslo náhradného dielu | 90244506, 90321122, 90321122, 2345957 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Interiér |
Typ vozidla | Univerzálne |