Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona pre vnútorné obloženie, uzavretá

KLIP VNUT.-PSA-TRANSPARENTNA

Obj. č. 0501121132

EAN 4047376898172

Cena za zvolené balenie
Spona pre vnútorné obloženie, uzavretá

Obj. č. 0501121132

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu
  • Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.

  • Možnosť kompenzácie tolerancie.

  • Obloženie možno odstrániť.

  • Možno použiť aj ako tesnenie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.

Pokyny

Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.

Priemer otvoru min./max.

8,20-8,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,67-0,97 mm

Priemer hlavy (A)

13,00 mm

Dĺžka pod hlavou (B)

13,60 mm

Priemer jadra (C)

4,50 mm

Rozsah upínacej hlavy (D)

2,90 mm

Farba

Biela

Materiál

Kombinovaný materiál

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Citroen, Peugeot, Opel, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Iveco, Lancia

Originálne číslo náhradného dielu

6991Y8, 9654280780, 7703077469

miesto inštalácie

Karoséria, Interiér, Univerzálne

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie