Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona pre vnútorné obloženie, uzavretá

KLIP VNUT.-MODRA-D8,2MM

Obj. č. 0501105157

EAN 4046777720563

Cena za zvolené balenie
Spona pre vnútorné obloženie, uzavretá

Obj. č. 0501105157

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu
  • Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.

  • Možnosť kompenzácie tolerancie.

  • Obloženie možno odstrániť.

  • Možno použiť aj ako tesnenie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.

Pokyny

Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.

Priemer otvoru min./max.

8,20-8,30 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,70-1,50 mm

Priemer hlavy (A)

13,00 mm

Dĺžka pod hlavou (B)

15,10 mm

Priemer jadra (C)

4,50 mm

Rozsah upínacej hlavy (D)

2,90 mm

Farba

Modrá

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

BMW, MINI, Citroen, Peugeot

Originálne číslo náhradného dielu

51139804996, 8337FC, 6991Z1

miesto inštalácie

Interiér, Karoséria

Typ vozidla

Osobné vozidlo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie