Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona z pružného pásu DIN 3021, tvar A, W.TEC

SPONA PRUZINOVA A DIN3021 D11,5X8,4

Obj. č. 0549901115

EAN 4054458014863

Cena za zvolené balenie
Spona z pružného pásu DIN 3021, tvar A, W.TEC

Obj. č. 0549901115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardná verzia spony z pružného pásu

Vysoký stupeň flexibility


Plynulé prispôsobenie meniacim sa vlastnostiam hadice a podpier vďaka použitiu tvrdenej pružinovej ocele.



Konštantná, rovnomerná upínacia sila


Konštantné tesnenie bez únikov od -40°C do 180°C bez poškodenia spoja hadice s podperou



Ľahká, rýchla a spoľahlivá montáž



Nevyžaduje sa žiadna údržba


Nie je potrebné žiadne ďalšie opakované uťahovanie spoja.



Ochrana povrchu šetrná k životnému prostrediu


  • V súlade so smernicou o skončení životnosti vozidiel.

  • Povrchová vrstva s lamelovým pozinkovaním bez obsahu chrómu (VI) s výnimočnou odolnosťou voči chemikáliám a korózii – porovnateľná s nehrdzavejúcou oceľou.


Možnosť opakovaného použitia


Pri opätovnom používaní sa sila pružiny nezmenšuje

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer

11,5 mm

Min./max. pracovný rozsah

11,2-12,6 mm

Šírka pásu

8,4 mm

Hrúbka materiálu

0,8 mm

Sila pružiny min.

80 N

Normy

DIN 3021

DIN

3021

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

lamelové pozinkovanie

Farba

Čierna

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Forma

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie