Štartovací kábel 25 mm²
Štart. kábel so štart. bezpečnostnými boxmi 25 mm²
KABEL STARTOVACI DIN72553
Obj. č. 0772025350
EAN 4046778067506
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S ochranou pred preťažením
S dvomi štartovacími bezpečnostnými boxmi
- Ochrana proti prepätiu
- Bez ochrany proti prepólovaniu
Pre benzínové motory
Až do max. 5 500 cm³
Pre naftové motory
Až do max. 3000 cm³
Hmotnosť: 2,7 kg
Plne izolované plastové svorky pre zaťaženia až do max. 350 A
V súlade s normou DIN
V pevnom textilnom vrecku
Upozornenie
Dodržiavajte pokyny v priloženom návode na používanie.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Červená, Čierna |
Prierez kábla | 25 mm² |
Dĺžka kábla | 3,5 m |
Intenzita prúdu max. | 350 A |